https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1321C3
17139979 自调心球轴承 

NTN NTN

1321C3

描述

NTN 1321C3

Self Aligning Ball Bearing; 105MM Bore; Shaft Mount; 225MM Outside Diameter; 49MM Inner Race Width; 49MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

1321C3

BDI部件号
17139979

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314492239
重量 / Kilogram
9.58
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
21.12028
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 105MM Bore; Shaft Mount; 225MM Outside Diameter; 49MM Inner Race Width; 49MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
内圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
外圈宽度
1.929 英寸 | 49 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新