1322KJC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobE9DOHhNRGcyTURVMU5qRXlOREU1TUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufGExYmE5YzYyNjNkOTY0NmUxOWU4MzFlNmY4OTg4ZTgwZWZiM2IzMWIyMGQ1Y2Q1MDkxMmQ1OTk2OGUwMDFhNDU
17762643 自调心球轴承 

NSK NSK

1322KJC3

描述

NSK 1322KJC3

Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 240MM Outside Diameter; 50MM Inner Race Width; 50MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

1322KJC3

BDI部件号
17762643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176059360
重量 / Kilogram
12
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-322
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 240MM Outside Diameter; 50MM Inner Race Width; 50MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新