1324-KM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzNNRGc1T0RFeU5EZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTk5ZjdlMTAyYWE3MmQxZGQ1NDU1ZWU4YzZhNWRjNmM5MWZlYjI0YmU3MmM2NDdiYzFjMjA2NTRiNmVlMjdk
211481 自调心球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

1324-KM

描述

CONSOLIDATED BEARING 1324-KM

Self Aligning Ball Bearing; 120MM Bore; Tapered Adapter Mount; 260MM Outside Diameter; 55MM Inner Race Width; 55MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

1324-KM

BDI部件号
211481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075110662
重量 / Kilogram
17.6
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-324
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1324-KM
重量/磅
38.81
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 120MM Bore; Tapered Adapter Mount; 260MM Outside Diameter; 55MM Inner Race Width; 55MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
外圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新