CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
1326-KM
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 1326-KM
Self Aligning Ball Bearing; 130MM Bore; Tapered Adapter Mount; 280MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
1326-KM
BDI部件号
211483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1326-KM/p/211483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075110679
重量 / Kilogram
18.3
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-326
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
1326-KM
重量/磅
40.339
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 130MM Bore; Tapered Adapter Mount; 280MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
11.024 英寸 | 280 毫米