204-XL-NPP-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-SPHL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTODVOamMwTWprMk5UVTNOVGs0TG1wd1p3fDI4Njc2NWIyZGM3Y2IxOTE0ODhlMmM2ODlkMTQxNDI3YmJkZGMyYmFmNDU2MTlkYzg3ZjYwOTdjOTkyMGRlZDk
1411414 自调心球轴承 

INA INA

204-XL-NPP-B

描述

INA 204-XL-NPP-B

Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

204-XL-NPP-B

BDI部件号
1411414

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 11

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802783322
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
204-NPP-B
重量/磅
0.24251
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新