2200J https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-J-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM01TOHhNRGcyTURVMU56VXdNRFEwTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOUtYek13TUhnek1EQXVhbkJufGNmZDA0ZjhlNmEyYjZmM2E3MzhiNWI1OWE4ODczNzYwYjVjMjYzNDFjZTE4YTVkMjM1ZWU2MGM0NDRmNGUzNjY
1183938 自调心球轴承 

NSK NSK

2200J

描述

NSK 2200 ; 轴承/调心滚子轴承

Self Aligning Ball Bearing; 10MM Bore; Shaft Mount; 30MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2200J

BDI部件号
1183938

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 6

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176030994
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2200J
重量/磅
0.1
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 10MM Bore; Shaft Mount; 30MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新