

NSK
NSK
2200TNH
NSK NSK
描述
NSK 2200TNH
Self Aligning Ball Bearing; 10MM Bore; Shaft Mount; 30MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2200TNH
BDI部件号
15092870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2200TNH/p/15092870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.1
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 10MM Bore; Shaft Mount; 30MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米