2201-2RSTN https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnek1TOHhNRGcyTURFMU9UazVNVGd6T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzAxNDUwNmQwZTE3N2FlYjg2NjJjNDUwNjBmNThiODljMDA0ZTE0OTM0MTA4N2JkNTJlNjU4MGM4YjI5MmNkNw
1412628 自调心球轴承 

NSK NSK

2201-2RSTN

描述

NSK 2201-2RSTN

Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2201-2RSTN

BDI部件号
1412628

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 波兰 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176071843
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2201-2RSTN
重量/磅
0.12
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 32MM Outside Diameter; 14MM Inner Race Width; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
内圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新