2205 E-2RS1KTN9/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1pODVNekUxTVRBMk1EazFNVE0wTG1wd1p3fGY0ZmNiNzdkZGI5NmM2ZjYyNzU4MDVjMDNlZmJhOWM4NmVlYzdiNjZlNzlhNTZiY2NjOGM4MDFlMDdmNjY1YWY
1414352 自调心球轴承 

SKF SKF

2205 E-2RS1KTN9/C3

描述

SKF 2205 E-2RS1KTN9/C3

Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

2205 E-2RS1KTN9/C3

BDI部件号
1414352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577030948
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-305
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2205 E-2RS1KTN9/C3
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 25MM Bore; Tapered Adapter Mount; 52MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新