2209KEEG15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1pODVNekUxTVRBMk1EazFNVE0wTG1wd1p3fGY0ZmNiNzdkZGI5NmM2ZjYyNzU4MDVjMDNlZmJhOWM4NmVlYzdiNjZlNzlhNTZiY2NjOGM4MDFlMDdmNjY1YWY
1197974 自调心球轴承 

NTN NTN

2209KEEG15

描述

NTN 2209KEEG15

Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2209KEEG15

BDI部件号
1197974

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
3413520080785
重量 / Kilogram
0.58
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-309
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
1.27648
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新