CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2211 P/6
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 2211 P/6
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C0-Medium
制造商部件号
2211 P/6
BDI部件号
212293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2211-P-6/p/212293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075239677
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 3 | ISO P6
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2211 P/6
重量/磅
1.786
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Shaft Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; C0-Medium
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米