2213 E-2RS1KTN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnMU1pODVNekUxTVRBMk1EazFNVE0wTG1wd1p3fGY0ZmNiNzdkZGI5NmM2ZjYyNzU4MDVjMDNlZmJhOWM4NmVlYzdiNjZlNzlhNTZiY2NjOGM4MDFlMDdmNjY1YWY
1420509 自调心球轴承 

SKF SKF

2213 E-2RS1KTN9

描述

SKF 2213 E-2RS1KTN9

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2213 E-2RS1KTN9

BDI部件号
1420509

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577058249
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-313
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2213 E-2RS1KTN9
重量/磅
3.212
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新