FAG
FAG
2215-K-TVH-C3
FAG FAG
描述
FAG 2215-K-TVH-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
FAG 2215-K-TVH-C3
BDI部件号
1139166
详情
294.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2215-K-TVH-C3/p/1139166
单价(不含税)
¥294.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064328165243
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-315
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2215-K-TVH-C3
制造商内部编号
60458284
重量/磅
3.483
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米