2218 KM/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzNNRGc1T0RFeU5EZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTk5ZjdlMTAyYWE3MmQxZGQ1NDU1ZWU4YzZhNWRjNmM5MWZlYjI0YmU3MmM2NDdiYzFjMjA2NTRiNmVlMjdk
1414359 自调心球轴承 

SKF SKF

2218 KM/C3

描述

SKF 2218 KM/C3

Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

2218 KM/C3

BDI部件号
1414359

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-318
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新