SKF
SKF
2218
SKF SKF
描述
SKF 2218
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2218
BDI部件号
1419099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2218/p/1419099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577002020
重量 / Kilogram
3.28
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2218
重量/磅
7.233
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 90MM Bore; Shaft Mount; 160MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米