2301 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnek9DOHhNRFF5TmpFek1qUTJNelkwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYmEzNzVlMWZhNGRiZGY2YjY2MTMxYzJiZWMyMjQyOTRmOTQyMDNkYzhkZTI3OGJhMGY1M2QxOTUxYzBmYTc2
1199366 自调心球轴承 

NTN NTN

2301

描述

NTN 2301

Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 37MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2301

BDI部件号
1199366

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359274189
重量 / Kilogram
0.848
Product Group - BDI
B04311
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allow High Misalignment 2 To 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 12MM Bore; Shaft Mount; 37MM Outside Diameter; 17MM Inner Race Width; 17MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
内圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新