2306E-2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJobE1TOHhNREk1TXpRMk1ERXdOekk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWI1ZmJlNWI4NzQzMjFjOThmYjA5NWQzMzE4NTM0ODNmM2Q5ZWVjMjU5MzIxZTk2MDBlOTYyMDdiZGFmNTg0OA
213715 自调心球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

2306E-2RS

描述

CONSOLIDATED BEARING 2306E-2RS

Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2306E-2RS

BDI部件号
213715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075114714
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2306E-2RS
重量/磅
1.102
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 30MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 27MM Inner Race Width; 27MM Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新