SKF
SKF
2307 E-RS1TN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 2307 E-RS1TN9/C3
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 1 Seal; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2307 E-RS1TN9/C3
BDI部件号
1267673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2307-E-RS1TN9-C3/p/1267673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577061386
重量 / Kilogram
0.695
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
1 Seal
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2307 E-RS1TN9/C3
重量/磅
1.55
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 80MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; 1 Seal; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外圈宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米