CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
2310 M P/5 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 2310 M P/5 C/2
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; C2-Snug
制造商部件号
2310 M P/5 C/2
BDI部件号
213853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2310-M-P-5-C-2/p/213853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075233088
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 5 | ISO P5
游隙
C2-Snug
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2310 M P/5 C/2
重量/磅
4.012
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 5 | ISO P5; C2-Snug
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米