2311-K-TVH-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnek9DOHhNREkyTXpJMU5EWXpNRFF6TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDFSUVJGOVBVRVZPWDFCTVUxUkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4YTBiMjRhMGMyOTg0NTQ2MzI4YzdhNTNkZjU2ZTQxZjE0Y2QxMWRiZDc1MmZmZWQ2NDc2NDA5NjI3ZDNlOTY
1141101 自调心球轴承 

FAG FAG

2311-K-TVH-C3

描述

FAG 2311-K-TVH-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

2311-K-TVH-C3

BDI部件号
1141101

详情

301.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥301.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 24

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4064328165373
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2311
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2311-K-TVH-C3
制造商内部编号
60373395
重量/磅
4.519
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 120MM Outside Diameter; 43MM Inner Race Width; 43MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
内圈宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新