FAG
FAG
2312-TVH
FAG FAG
描述
FAG 2312-TVH ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2312-TVH
BDI部件号
1141173
详情
358.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2312-TVH/p/1141173
单价(不含税)
¥358.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327868183
重量 / Kilogram
2.53
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2312-TVH
制造商内部编号
60091892
重量/磅
5.578
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 130MM Outside Diameter; 46MM Inner Race Width; 46MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
内圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米