ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
2313
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING 2313
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 48MM Inner Race Width; 48MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2313
BDI部件号
24005775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2313/p/24005775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410094741
重量 / Kilogram
2.597
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2313
制造商内部编号
2313
重量/磅
5.725
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Shaft Mount; 140MM Outside Diameter; 48MM Inner Race Width; 48MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米