SKF
SKF
2315 K/C3
SKF SKF
描述
SKF 2315 K/C3
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 55MM Inner Race Width; 55MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
2315 K/C3
BDI部件号
1416340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2315-K-C3/p/1416340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570872033
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2315
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 3 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2315 K/C3
重量/磅
10.503
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 160MM Outside Diameter; 55MM Inner Race Width; 55MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
内圈宽度
2.165 英寸 | 55 毫米