PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
2316K
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL 2316K
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
制造商部件号
2316K
BDI部件号
18121105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/2316K/p/18121105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067502761
重量 / Kilogram
7.702
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2316
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2316K
重量/磅
14.10958
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 80MM Bore; Tapered Adapter Mount; 170MM Outside Diameter; 58MM Inner Race Width; 58MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; Non Precision; C0-Medium
外圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
内圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米