对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

2320-M-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmczWVM4eE1EYzJPVGN4TkRNeE5USTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYME5aVEY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MDQ3MzUwYzkwZTIzYTUwNTI4YWE5YjdiZTE5MDJmOTY2ZGM1ZmVjY2I1Y2EwZDA3MWVhMTFkYzcyZDc5YTll
1141674 自调心球轴承 

FAG FAG

2320-M-C3

描述

FAG 2320-M-C3 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 73MM Inner Race Width; 73MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

FAG 2320-M-C3

BDI部件号
1141674

详情

3493.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,493.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801486675
重量 / Kilogram
12.559
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2320-M-C3
制造商内部编号
60460008
重量/磅
27.337
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 100MM Bore; Shaft Mount; 215MM Outside Diameter; 73MM Inner Race Width; 73MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外圈宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
内圈宽度
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新