2322-K-M-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-TPD-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzNNRGc1T0RFeU5EZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUwRkNYMVJRUkY5UFVFVk9YMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYTk5ZjdlMTAyYWE3MmQxZGQ1NDU1ZWU4YzZhNWRjNmM5MWZlYjI0YmU3MmM2NDdiYzFjMjA2NTRiNmVlMjdk
1141751 自调心球轴承 

FAG FAG

2322-K-M-C3

描述

FAG 2322-K-M-C3

Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 240MM Outside Diameter; 80MM Inner Race Width; 80MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

制造商部件号

2322-K-M-C3

BDI部件号
1141751

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801486736
重量 / Kilogram
16.9
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-2322
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2322-K-M-C3
制造商内部编号
60460016
重量/磅
37.258
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 240MM Outside Diameter; 80MM Inner Race Width; 80MM Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
内圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新