BDI-SKF 2207 E-2RS1TN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
1420292 自调心球轴承 

SKF SKF

BDI-SKF 2207 E-2RS1TN9

描述

SKF 2207E-2RS1TN9 ; 轴承/调心球轴承

Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

2207 E-2RS1TN9

BDI部件号
1420292

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 24

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 捷克 3
BDI- 墨西哥 1
BDI- 匈牙利 7
BDI- 罗马尼亚 2
BDI- 加拿大 9
BDI- 美国 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577039651
重量 / Kilogram
0.414
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2207 E-2RS1TN9
重量/磅
0.913
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 35MM Bore; Shaft Mount; 72MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新