https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-2SL-PLSTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnMk55OHhNREk1TXpRd016azBNamswTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOHlVMHhmVUV4VFZFTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODBkYzc2NjJiZTM5MjQyZmVjYzYwNmIzZGNlMzFiZTM5YWZiYmI2YzdkMTQ4NTkzOGMwNTZlZWVlYTk0M2ZmZA
FAG
FAG
FAG 2204.2RS.TVH
FAG FAG
描述
FAG 2204-2RS-TVH ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2204-2RS-TVH
BDI部件号
1410773
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-2204-2RS-TVH/p/1410773
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 124 |
| BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4064327328656
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2204-2RS-TVH
制造商内部编号
60369070
重量/磅
0.309
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 20MM Bore; Shaft Mount; 47MM Outside Diameter; 18MM Inner Race Width; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米