FAG
FAG
FAG 2212-2RS-TVH
FAG FAG
描述
FAG 2212-2RS-TVH ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2212-2RS-TVH
BDI部件号
1139151
详情
285.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-2212-2RS-TVH/p/1139151
单价(不含税)
¥285.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801160582
重量 / Kilogram
1.076
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2212-2RS-TVH
制造商内部编号
60369105
重量/磅
2.403
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 60MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 28MM Inner Race Width; 28MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
内圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米