I-71218 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-STL-EIR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnNFlpODVPREV5TkRNNE1qSXdPRE13TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRRVUpmUTFsTVgwOVFSVTVmVTFSTVgwVkpVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmYwZDI0YjAyYzIyZGFiMTE3MmQ4ODdhM2IyZmE5MzgwNjJiOTRiYzFkYzc3ODI1NTc1NzU4YzU1ZDUyMzc5Yg
200041 自调心球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

I-71218

描述

CONSOLIDATED BEARING I-71218

Self Aligning Ball Bearing; 1-1/8" Bore; Shaft Mount; 2.441" Outside Diameter; 1.69" Inner Race Width; 0.63" Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

I-71218

BDI部件号
200041

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075018623
重量 / Kilogram
0.368
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | Extended Inner Race | Two Set Screws at 120 Deg Apart
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
I-71218
重量/磅
0.81
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-1/8" Bore; Shaft Mount; 2.441" Outside Diameter; 1.69" Inner Race Width; 0.63" Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
内圈宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新