CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
I-71222
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING I-71222
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/8" Bore; Shaft Mount; 2.835" Outside Diameter; 1.835" Inner Race Width; 0.669" Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
I-71222
BDI部件号
200045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/I-71222/p/200045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075018661
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg | Extended Inner Race | Two Set Screws at 120 Deg Apart
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
I-71222
重量/磅
1.12
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/8" Bore; Shaft Mount; 2.835" Outside Diameter; 1.835" Inner Race Width; 0.669" Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈宽度
1.835 英寸 | 46.609 毫米