RHP BEARING
RHP BEARING
NLJ1 2RS1
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NLJ1 2RS1
Self Aligning Ball Bearing; 1" Bore; Shaft Mount; 2-1/4" Outside Diameter; 5/8" Inner Race Width; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NLJ1 2RS1
BDI部件号
20094097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NLJ1-2RS1/p/20094097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Light Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.44974
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1" Bore; Shaft Mount; 2-1/4" Outside Diameter; 5/8" Inner Race Width; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米