RHP BEARING
RHP BEARING
NLJ1.3/4TN
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NLJ1.3/4TN
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/4" Bore; Shaft Mount; 3-3/4" Outside Diameter; 13/16" Inner Race Width; 13/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NLJ1.3/4TN
BDI部件号
1191969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NLJ1-3-4TN/p/1191969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017126
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Light Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
1.60055
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/4" Bore; Shaft Mount; 3-3/4" Outside Diameter; 13/16" Inner Race Width; 13/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
内圈宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外圈宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米