RHP BEARING
RHP BEARING
NMJ1.1/2M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NMJ1.1/2M
Self Aligning Ball Bearing; 1-1/2" Bore; Shaft Mount; 3-3/4" Outside Diameter; 15/16" Inner Race Width; 15/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NMJ1.1/2M
BDI部件号
1191979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NMJ1-1-2M/p/1191979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017324
重量 / Kilogram
0.925
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Medium Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.03927
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-1/2" Bore; Shaft Mount; 3-3/4" Outside Diameter; 15/16" Inner Race Width; 15/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米