RHP BEARING
RHP BEARING
NMJ1.3/4M
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NMJ1.3/4M
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/4" Bore; Shaft Mount; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/16" Inner Race Width; 1-1/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NMJ1.3/4M
BDI部件号
1191982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NMJ1-3-4M/p/1191982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017362
重量 / Kilogram
1.35
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Medium Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.97624
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-3/4" Bore; Shaft Mount; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/16" Inner Race Width; 1-1/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米