NMJ1.5/8M https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-2R-SAB-CYL-OPEN-BR-NMJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneVl5OHhNRGd6TVRBMU56UTFNekE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZNbEpmVTBGQ1gwTlpURjlQVUVWT1gwSlNYMDVOU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNjZWM2OThmNDI3ODllZTQxYzY5Y2M1NjBmZmJjNzgzNTM2YmFhOTE1MDQ4ODZhZTI1MWMyYzMyNjE4ZWU1Njk
1191983 自调心球轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

NMJ1.5/8M

描述

RHP BEARING NMJ1.5/8M

Self Aligning Ball Bearing; 1-5/8" Bore; Shaft Mount; 4" Outside Diameter; 15/16" Inner Race Width; 15/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

制造商部件号

NMJ1.5/8M

BDI部件号
1191983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0747023017409
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Medium Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
2.3369
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 1-5/8" Bore; Shaft Mount; 4" Outside Diameter; 15/16" Inner Race Width; 15/16" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新