https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNE55OHhNRGcyTURJNU5UY3hOamc1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVkZGYxNWFmNWExYmZjN2FmZmM0ZmNkMTc0MmQwOWFhMTM1ZTYyODVhNjdlZTQwYzU3YmI0ODliMmI4ZTE5Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SAB-CYL-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjczNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnNE55OHhNRGcyTURJNU5UY3hOamc1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMEZDWDBOWlRGOVBVRVZPWDBKU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmVkZGYxNWFmNWExYmZjN2FmZmM0ZmNkMTc0MmQwOWFhMTM1ZTYyODVhNjdlZTQwYzU3YmI0ODliMmI4ZTE5Yg
NSK
NSK
NMJ2.1/4M
NSK NSK
描述
NSK NMJ2.1/4M
Self Aligning Bearing; 2-1/4" Bore; Shaft Mount; 5" Outside Diameter; 1-1/4" Inner Race Width; 1-1/4" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NMJ2.1/4M
BDI部件号
1191985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NMJ2-1-4M/p/1191985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176911071
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Medium Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
4.497
详细描述
Self Aligning Bearing; 2-1/4" Bore; Shaft Mount; 5" Outside Diameter; 1-1/4" Inner Race Width; 1-1/4" Outer Race Width; Open; Brass Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
外圈宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米