https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-2R-SAB-CYL-OPEN-TN-NLJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnek1pOHhNRGd6TVRBMU5qYzVOemN5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZNbEpmVTBGQ1gwTlpURjlQVUVWT1gxUk9YMDVNU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjMWEzMTNlOTA1ZjQ1YTlmYzZjN2MwNzNmNWM1MGI3MmYzOWRkZjg0NjM3MGNmMTY1MzcwOGZiYjE3MmVmNmE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-2R-SAB-CYL-OPEN-TN-NLJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnek1pOHhNRGd6TVRBMU5qYzVOemN5Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZNbEpmVTBGQ1gwTlpURjlQVUVWT1gxUk9YMDVNU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRjMWEzMTNlOTA1ZjQ1YTlmYzZjN2MwNzNmNWM1MGI3MmYzOWRkZjg0NjM3MGNmMTY1MzcwOGZiYjE3MmVmNmE
RHP BEARING
RHP BEARING
NMJ3/4TN
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING NMJ3/4TN
Self Aligning Ball Bearing; 3/4" Bore; Shaft Mount; 2" Outside Diameter; 11/16" Inner Race Width; 11/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
NMJ3/4TN
BDI部件号
1191988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NMJ3-4TN/p/1191988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023017577
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Medium Series
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
0.42108
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 3/4" Bore; Shaft Mount; 2" Outside Diameter; 11/16" Inner Race Width; 11/16" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外圈宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米