

NSK
NSK
NSK 1222KC3
NSK NSK
描述
NSK 1222KC3 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
制造商部件号
1222 KC3
BDI部件号
17014578
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-1222KC3/p/17014578
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.33
Product Group - BDI
B00308
安装形式
Tapered Adapter
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
紧固套
H-222
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C3-Loose
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
重量/磅
11.75062
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 110MM Bore; Tapered Adapter Mount; 200MM Outside Diameter; 38MM Inner Race Width; 38MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
内圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米