FAG
FAG
RL18
FAG FAG
描述
FAG RL18
Self Aligning Ball Bearing; 2-1/4" Bore; Shaft Mount; 4-1/2" Outside Diameter; 7/8" Inner Race Width; 7/8" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
RL18
BDI部件号
1482678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RL18/p/1482678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
Open
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 4 Deg
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 2-1/4" Bore; Shaft Mount; 4-1/2" Outside Diameter; 7/8" Inner Race Width; 7/8" Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
内圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外圈宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米