SKF
SKF
SKF 2209 E-2RS1TN9
SKF SKF
描述
SKF 2209 E-2RS1TN9 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2209 E-2RS1TN9
BDI部件号
1420264
详情
147.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-2209-E-2RS1TN9/p/1420264
单价(不含税)
¥147.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 波兰 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 13 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577035806
重量 / Kilogram
0.553
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2209 E-2RS1TN9
重量/磅
1.235
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Shaft Mount; 85MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米