SKF
SKF
SKF 2310 E-2RS1TN9
SKF SKF
描述
SKF 2310 E-2RS1TN9 ; 轴承/调心球轴承
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
制造商部件号
2310 E-2RS1TN9
BDI部件号
1420539
详情
348.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-2310-E-2RS1TN9/p/1420539
单价(不含税)
¥348.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577059369
重量 / Kilogram
1.68
Product Group - BDI
B00152
安装形式
Shaft
外壳
2 Seals
滚动体
Ball Bearing
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
游隙
C0-Medium
滚珠列数
Double Row
其它特点
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Self Aligning Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Self Aligning
制造商货号
2310 E-2RS1TN9
重量/磅
3.741
详细描述
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 110MM Outside Diameter; 40MM Inner Race Width; 40MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
外圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米