SKF
SKF
106KRDU-BKE
SKF SKF
描述
SKF 106KRDU-BKE
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
106KRDU-BKE
BDI部件号
661865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/106KRDU-BKE/p/661865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741000512
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
Yes
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
安装配组
Duplex-Universal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
106KRDU-BKE
重量/磅
0.28
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 13MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米