124RF-BKE https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB1-1SHLD-PHEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMzTDJneFppOHhNRGN4TVRJNE5qUXhOVE01TUM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4eFUwaE1SRjlRU0VWT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2QzOWRmYmFiODc4MWU1ZmMxZjA5MWQ2YjRlYTRhMDkzNTRiZjE0MzQyMDhmMDVjZmEwNzViNTc3MDZjNzFiNQ
662093 角接触球轴承 

SKF SKF

124RF-BKE

描述

SKF 124RF-BKE

Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 190MM Outside Diameter; 32MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)

制造商部件号

124RF-BKE

BDI部件号
662093

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0097741001977
重量 / Kilogram
3.16
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Phenolic
接触角
15 Degree
游隙
C3-Loose
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
124RF-BKE
重量/磅
6.986
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 120MM Bore; 190MM Outside Diameter; 32MM Width; 1 Metal Shield; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 7 | ISO P4; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Phenolic Cage; 15 Degree; 1 (Single)
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新