https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-ACB1-4PO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU55OHhNRFU0TnpJeE9ESXhORGswTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4MFVFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk4ODdkODkyMTBlMGQ3MmEzY2I5YWYxZDlhOTY0MTZkYWE5YWJiZDBkMzQxMTQ2YmZlMjNkMDE3M2Y3NjYzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCHBRGXXX-ACB1-4PO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU55OHhNRFU0TnpJeE9ESXhORGswTWk5SlRrUlRRMGhDVWtkWVdGaGZRVU5DTVY4MFVFOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODk4ODdkODkyMTBlMGQ3MmEzY2I5YWYxZDlhOTY0MTZkYWE5YWJiZDBkMzQxMTQ2YmZlMjNkMDE3M2Y3NjYzNw
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
12916-SP
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 12916-SP
Angular Contact Ball Bearing; 12.77" Bore; 20.486" Outside Diameter; 2-3/8" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point; 1 (Single)
制造商部件号
12916-SP
BDI部件号
24479567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/12916-SP/p/24479567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
43.545
Product Group - BDI
B00234
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Single Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
接触角
4 Point
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flame Hardened Steel Race Material | No Cage
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
96
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12.77" Bore; 20.486" Outside Diameter; 2-3/8" Width; 2 Seals; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; 4 Point; 1 (Single)
外径
20.486 英寸 | 520.344 毫米
孔径
12.77 英寸 | 324.358 毫米
宽度
2.375 英寸 | 60.325 毫米