https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TlM4eE1EYzNNRE01TXpneU5UTXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA4OWY1MTMwZjFjYjNiMWE2ZTA2NjlmNWRhOWZiYWIzNDQzZjFmNjliODU1MWI4Y2NlZGE4OGE5OTI2ODhiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-2SL-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmd3TlM4eE1EYzNNRE01TXpneU5UTXhNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTB4ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTA4OWY1MTMwZjFjYjNiMWE2ZTA2NjlmNWRhOWZiYWIzNDQzZjFmNjliODU1MWI4Y2NlZGE4OGE5OTI2ODhiMw
INA
INA
30/82RS
INA INA
描述
INA 30/82RS
Angular Contact Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
30/82RS
BDI部件号
23286498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/30-82RS/p/23286498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802027365
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Polyamide
接触角
25 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
制造商货号
30/82RS
重量/磅
0.052
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 8MM Bore; 22MM Outside Diameter; 11MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米