https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE1EYzJPVE16TVRjNE1UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVUV4SlZGOUpUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI4ZjJlMTRhYjM5MDcyMmUxOGYxOTZkM2MyMDQ4ZDViZjE5YjM3ZTAxN2Q3NjE5YWU5ZTViNjk2NzNiZDkzNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE1EYzJPVE16TVRjNE1UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVUV4SlZGOUpUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI4ZjJlMTRhYjM5MDcyMmUxOGYxOTZkM2MyMDQ4ZDViZjE5YjM3ZTAxN2Q3NjE5YWU5ZTViNjk2NzNiZDkzNQ
SKF
SKF
305263 D
SKF SKF
描述
SKF 305263 D
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 289.5MM Outside Diameter; 76MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
制造商部件号
305263 D
BDI部件号
1259049
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/305263-D/p/1259049
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570391466
重量 / Kilogram
16.631
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
36.15577
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 200MM Bore; 289.5MM Outside Diameter; 76MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
外径
11.398 英寸 | 289.5 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米