305269 D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-SPLIT-IN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmcwT0M4eE1EYzJPVE16TVRjNE1UWTJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDlQVUVWT1gxTlVURjlUVUV4SlZGOUpUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI4ZjJlMTRhYjM5MDcyMmUxOGYxOTZkM2MyMDQ4ZDViZjE5YjM3ZTAxN2Q3NjE5YWU5ZTViNjk2NzNiZDkzNQ
1249874 角接触球轴承 

SKF SKF

305269 D

描述

SKF 305269 D

Angular Contact Ball Bearing; 280MM Bore; 389.5MM Outside Diameter; 92MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)

制造商部件号

305269 D

BDI部件号
1249874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570428575
重量 / Kilogram
38.13
Product Group - BDI
B00152
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Bearing
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
73.19338
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 280MM Bore; 389.5MM Outside Diameter; 92MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 1 (Single)
宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
外径
15.335 英寸 | 389.5 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新