https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek5DOHhNRFF5TXpBeE9EYzRNamMxTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxMzFjNDc0OWJiZTBjOTMxMDM3M2RkMGU0NGY1NDBiZGEyMzIxOWI2MzdiYTUwMGViZjJhNWE0ZDIwMTliODc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-ACB2-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJnek5DOHhNRFF5TXpBeE9EYzRNamMxTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZRVU5DTWw5UFVFVk9YMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxMzFjNDc0OWJiZTBjOTMxMDM3M2RkMGU0NGY1NDBiZGEyMzIxOWI2MzdiYTUwMGViZjJhNWE0ZDIwMTliODc
NTN
NTN
3062
NTN NTN
描述
NTN 3062
Angular Contact Ball Bearing; 6MM Bore; 17MM Outside Diameter; 9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
制造商部件号
3062
BDI部件号
21842210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%A7%92%E6%8E%A5%E8%A7%A6%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/3062/p/21842210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
卡环
No
保持架材料
Steel
接触角
35 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 6MM Bore; 17MM Outside Diameter; 9MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 35 Degree; 1 (Single)
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.669 英寸 | 17 毫米