3201 ATN1/ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRXXXBRGXXX-ACB2-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmhtTmk4eE1EZzJNekE0TURVM01Ea3hNQzlOUmxKWVdGaENVa2RZV0ZoZlFVTkNNbDh5VTBoTVJGOU9XVXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzYzNmNDU1ZDczZGVkMmE4ZmMzYmNlNGVlN2MyNzBiZGNmNmEzMDJiYWJmYmY5OGY4ZmJhZGMxZjU3NDBhNmQ5
28218008 角接触球轴承 

TIMKEN TIMKEN

3201 ATN1/ZZ

描述

TIMKEN 3201 ATN1/ZZ

Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)

制造商部件号

3201 ATN1/ZZ

BDI部件号
28218008

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992228024
重量 / Kilogram
0.058
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Metal Shields
磨平
No
滚动体
Ball Bearing
滚珠列数
Double Row
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
卡环
No
保持架材料
Nylon
接触角
30 Degree
游隙
C0-Medium
轴承数量
1 (Single)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Molded Window Cage Type
类别 - BDI
Angular Contact Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Angular Contact
重量/磅
0.128
详细描述
Angular Contact Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 15.9MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage Material; 30 Degree Contact Angle; 1 (Single)
宽度
0.626 英寸 | 15.9 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新